{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,75 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 14 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140460 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406233396 | |
Producentnummer | 140460 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gevindbakke, M: M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
312 styk på lager
376,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
521 styk på lager
284,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
527,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
552,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
698,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.383 styk på lager
169,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Stigning | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |