Skaftgevindfræsere 2×D, TiAlN, G: G1/8

Art.-nr.: 139707 G1/8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G; G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/8
Belægning TiAlN
Gevindtype G; G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,907 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Nominel ⌀ DC 7,95 mm
Skærlængde Lc 20,8 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Antal tænder Z 3
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Anvendelse ved udvendigt gevind op til 2×D ved skruegevind
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,035 mm
Gevindprofil Hel profil
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig og udvendig
Gevinddybde 20,8 mm
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139707 G1/8
EAN/GTIN 4062406138196
Producentnummer 139707 G1/8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt eller udvendigt Whitworth-rørgevind
(sørg for stabil opspænding).

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt). Egnet til indvendigt og udvendigt gevind.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139707 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139707 + 129100 HE.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven