{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | |
Skærlængde Lc | 28 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | |
Gevinddybde | 28 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139707 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406225605 | |
Producentnummer | 139707 G1/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftgevindfræsere 2×D G1/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3121,51 DKK
2.413,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
2272,22 DKK
1.989,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Gevindtype | G ;G | G ;G-LH | G ;G-LH |
Gevindstigning | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 6 | 6 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 14 | 10 |