{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/2 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Nominel ⌀ DC | 15,95 mm | |
Skærlængde Lc | 43,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0.055 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | |
Gevinddybde | 43,5 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139707 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406225629 | |
Producentnummer | 139707 G1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skaftgevindfræsere 2×D G1/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
3441,85 DKK
3.069,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 6 |
Gevindgange pr. tomme | 14 | 14 |
Samlet længde L | 90 | 106 |
Gevindstørrelse | G1/2 | G1/2 |
Skaftlængde Ls | 48 | 48 |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | op til 2×D ved skruegevind |