{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G3/8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Nominel ⌀ DC | 13,95 mm | |
Skærlængde Lc | 36,1 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | |
Gevinddybde | 36,1 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139707 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406225612 | |
Producentnummer | 139707 G3/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skaftgevindfræsere 2×D, TiAlN, G: G3/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
2860,76 DKK
2.629,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3851,60 DKK
3.188,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 90 mm | 94 mm | 108 mm |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | Indvendig og udvendig | Indvendig |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Gevinddybde | 36,1 mm | 34,09 mm | 34,09 mm |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 18 mm |