{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G-LH | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Skærlængde Lc | 27,41 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 94 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 13,7 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 28,74 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 27,41 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139715 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197958105 | |
Producentnummer | 139715 G1/4 |