{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G-LH | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Nominel ⌀ DC | 9,95 mm | |
Skærlængde Lc | 27,41 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | |
Gevinddybde | 27,41 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139705 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197957702 | |
Producentnummer | 139705 G1/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM skaft-gevindfræser, TiAlN, G: G1/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
2272,22 DKK
2.086,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3121,51 DKK
2.175,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gevindstigning | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | Indvendig | Indvendig og udvendig |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 27,41 mm | 27,41 mm | 28 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 14 mm | 10 mm |