{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | G1/8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G-LH | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Nominel ⌀ DC | 7,95 mm | |
Skærlængde Lc | 19,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | |
Gevinddybde | 19,5 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139705 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197957696 | |
Producentnummer | 139705 G1/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM skaft-gevindfræser G1/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
1795,43 DKK
1.631,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
2287,12 DKK
2.041,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.333,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 4 | 3 |
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 68 | 82 | 70 |
Gevindstørrelse | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 19,5 | 19,5 | 20,8 |
Gevinddybde | 19,5 | 19,5 | 20,8 |