{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×1 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Nominel ⌀ DC | 5,95 mm | |
Skærlængde Lc | 16,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 3 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 16,5 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139680 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197778253 | |
Producentnummer | 139680 8X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftgevindfræsere 2×D 8X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.232,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1974,22 DKK
1.579,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1.713,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
1586,83 DKK
1.445,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 4 | 4 | 4 |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 64 mm |
Gevindtype | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Skaftlængde Ls | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 36 mm |