{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×1 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | |
Skærlængde Lc | 16,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 17,45 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 16,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139682 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197957924 | |
Producentnummer | 139682 8X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2×D 8X1
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1922,07 DKK
1.713,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.232,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1974,22 DKK
1.579,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
1586,83 DKK
1.445,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 75 | 60 | 75 | 64 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Gevinddybde | 16,5 | 16,5 | 20,5 | 16,5 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 6 | 10 | 6 |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |