{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
Skærlængde Lc | 20,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 21,5 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 20,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139682 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197957931 | |
Producentnummer | 139682 10X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2×D, TiAlN, MF: 10X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2264,77 DKK
1.892,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.344,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
1780,53 DKK
1.542,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2324,37 DKK
1.914,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstørrelse | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | 7,95 mm | 7,95 mm | 8,5 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Gevinddybde | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 25,5 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul |