{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1,25 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Nominel ⌀ DC | 7,95 mm | |
Skærlængde Lc | 20,6 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 3 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 20,6 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139680 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197778277 | |
Producentnummer | 139680 10X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftgevindfræsere 2×D 10X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.434,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1780,53 DKK
1.534,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2324,37 DKK
1.899,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2264,77 DKK
2.123,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gevindtype | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaftlængde Ls | 36 | 36 | 45 | 45 |
Skærlængde Lc | 20,6 | 20,63 | 25,63 | 20,63 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 12 | 12 |