{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Nominel ⌀ DC | 7,95 mm | |
Skærlængde Lc | 26,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 26,5 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139680 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197778284 | |
Producentnummer | 139680 12X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftgevindfræsere 2×D 12X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.661,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2190,27 DKK
1.974,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2890,56 DKK
2.533,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2816,06 DKK
2.026,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Nominel ⌀ DC | 7,95 | 9,95 | 10,4 | 10,4 |
Skaftlængde Ls | 40 | 40 | 45 | 45 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 14 | 14 |