{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,35 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 6 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139205 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406383589 | |
Producentnummer | 139205 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6GX, TiAlN, M: M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
619,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
661,55 DKK
378,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
365,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
410,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
619,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm |