{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,35 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139142 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197446688 | |
Producentnummer | 139142 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6GX M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
365,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
410,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
619,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Skaftfirkant □ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |