{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 2,8 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 4,5 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139142 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197446633 | |
Producentnummer | 139142 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6GX, TiAlN, M: M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
183,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
307,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
211,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
371,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
371,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Gevindstørrelse | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Produkttype | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap |