{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,35 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139175 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197509024 | |
Producentnummer | 139175 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6HX, TiN, M: M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
351 styk på lager
736,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
736,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
410,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
619,83 €
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Antal spånnoter | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Farvering | blå | gul | grøn | uden | senza |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | no |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | DIN 6535 HA med h6 | Codolo cilindrico con h9 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HM | HSS E PM |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |