{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 3,7 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139175 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197508980 | |
Producentnummer | 139175 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6HX, TiN, M: M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
673 styk på lager
448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
674 styk på lager
269,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
414,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 4 | 5 | 5 |
Belægning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gevind-⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Gevindstørrelse | M4 | M4 | M4 | M4 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Produkttype | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap |