{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2,5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,45 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 2,3 mm | |
Gevind-⌀ | 2,5 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 7,5 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139175 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197508959 | |
Producentnummer | 139175 M2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6HX, TiN, M: M2,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
509,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
509,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
305,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |