GARANT Master Form Steel-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6HX, TiAlN, M: M10

Art.-nr.: 139194 M10
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftfirkant □ 8 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 9,35 mm
Gevind-⌀ 10 mm
Antal spånnoter 6
Farvering uden
Antal skær Z 6
Gevinddybde 30 mm
Serie GARANT Master
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139194 M10
Kopier
EAN/GTIN 4062406383312
Kopier
Producentnummer 139194 M10
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
38
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
37
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
35
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
27
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
18
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
12
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
12
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
7
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
22
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
våd, minimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranceklasse: ISO 2X/6HX.
High-performance-gevindrulletapper af nyeste generation specielt udviklet til anvendelse i stålmaterialer.
  • Optimeret polygongeometri af hensyn til et reduceret drejningsmoment.
  • HIPIMS-belægning i flere lag af hensyn til høj slidstyrke.
  • HSS-E-PM-substrat af hensyn til højeste processikkerhed.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven