{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 5,55 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139132 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197446572 | |
Producentnummer | 139132 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6HX M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
253,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
616 styk på lager
66,47 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
66,47 €
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Flankevinkel | 60 grader | 60 degrees | 60 degrees |
Gevindstørrelse | M6 | M6 | M6 |
Skæreretning | højre | right-hand | right-hand |
Skæremateriale | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Rulletap | Fluteless tap | Fluteless tap |