{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,45 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 2,3 mm | |
Gevind-⌀ | 2,5 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 3,75 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139132 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197446510 | |
Producentnummer | 139132 M2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6HX, TiAlN, M: M2,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
283,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 |
Gevindtype | M | M | M |
Gevindstigning | 0,45 mm | 0,45 mm | 0,45 mm |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre |