{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,35 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139132 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197446596 | |
Producentnummer | 139132 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6HX M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
365,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiN |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gevind-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Gevindstørrelse | M10 | M10 | M10 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul |