{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 15,1 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 6 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139132 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197446619 | |
Producentnummer | 139132 M16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6HX M16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
726,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevind-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Gevinddybde | 24 mm | 24 mm | 24 mm |