{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 12-28 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 5,49 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,7 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 10,96 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138000 12-28 | |
EAN/GTIN | 4045197080301 | |
Producentnummer | 138000 12-28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper 12-28
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
300,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
350,89 DKK
158,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
300,16 DKK
68,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
253,82 DKK
62,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | B | B | C |
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gevind-⌀ | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 4 mm |