{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 3/8-24 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,058 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 24 | |
Gevind-⌀ | 9,53 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 19,06 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138000 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4045197080332 | |
Producentnummer | 138000 3/8-24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper, ubelagt, UNF: 3/8-24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
318,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
912,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
174,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Gevindgange pr. tomme | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gevind-⌀ | 9,53 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,53 mm |
Skæreretning | højre | højre | Venstre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranceklasse | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |