{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/4-28 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 6,35 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12,7 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138000 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4045197080318 | |
Producentnummer | 138000 1/4-28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraltapper, ubelagt, UNF: 1/4-28
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
283,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
239,37 DKK
105,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
108,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindgange pr. tomme | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Samlet længde L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gevindstørrelse | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF LH | 1/4-28 UNF |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | 4,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |