{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/4-28 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 6,35 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12,7 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138002 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4045197595041 | |
Producentnummer | 138002 1/4-28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraltapper DIN 374 1/4-28
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
239,37 DKK
105,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
283,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
826,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
108,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C | C | C |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skaftfirkant □ | 3,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Toleranceklasse | 2B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |