{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverTap | |
Gevindstørrelse | 1/2-13 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,954 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 13 | |
Gevind-⌀ | 12,7 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 31,75 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137868 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4067263162377 | |
Producentnummer | 137868 1/2-13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNC: 1/2-13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
278,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
387,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
219,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
330,55 DKK
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.214,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.307,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gevindtype | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC-LH |
Gevindstørrelse | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC | 4-40 UNC | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC LH |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 10,8 mm | 10,8 mm | 2,35 mm | 10,8 mm | 10,73 mm | 10,73 mm |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 3,5 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |