{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 LH | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136180 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197078407 | |
Producentnummer | 136180 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper, venstregevind HSS-E 6H M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
334,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.074 styk på lager
209,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.218 styk på lager
92,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Antal skær Z | 3 | 3 | 2 |
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |