{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16 LH | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 14 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136180 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197078469 | |
Producentnummer | 136180 M16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper, venstregevind HSS-E 6H M16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
826,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
708 styk på lager
335,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindtype | M-LH | M | M |
Gevindstigning | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skaftfirkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Gevinddybde | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |