{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 LH | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | Venstre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136180 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197078421 | |
Producentnummer | 136180 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper, venstregevind HSS-E 6H M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.161 styk på lager
248,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.445 styk på lager
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | vaporiseret | vaporiseret | vaporiseret |
Samlet længde L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gevindtype | M-LH | M | M |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Skæreretning | Venstre | højre | højre |