{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 14 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135850 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197077783 | |
Producentnummer | 135850 M16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E form C M16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
801 styk på lager
335,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
374 styk på lager
340,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Gevindtype | M | M | M |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 14 | 14 | 14 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Spiralvinkel | 40 | 40 | 40 |
Gevinddybde | 48 | 48 | 48 |