{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135855 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197649546 | |
Producentnummer | 135855 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E form C, vaporiseret, M: M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.554 styk på lager
92,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
991 styk på lager
209,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
334,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Antal skær Z | 2 | 3 | 3 |
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |