{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135955 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197649614 | |
Producentnummer | 135955 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E form C M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
129,55 DKK
32,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.013 styk på lager
209,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.802 styk på lager
92,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.542 styk på lager
106,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 2 | 3 | 2 | 3 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Samlet længde L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gevindtype | M | M | M | M |
Skaftfirkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |