{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135955 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197649645 | |
Producentnummer | 135955 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E form C M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
223,42 DKK
78,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
660 styk på lager
294,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.738 styk på lager
128,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
937 styk på lager
172,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C |
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gevindtype | M | M | M | M |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |