{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135955 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197649652 | |
Producentnummer | 135955 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E form C M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
266,71 DKK
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
578 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.826 styk på lager
151,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
720 styk på lager
216,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C |
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn |
Gevindstigning | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skaftfirkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |