{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Serie | CleverTap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 25 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135255 M10 | |
EAN/GTIN | 4067263162049 | |
Producentnummer | 135255 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager
113,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
218,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager
168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
478,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gevind-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Spiralvinkel | 40 grader | 40 grader | 15-20 grader | 40 grader |
Gevinddybde | 25 mm | 30 mm | 20 mm | 30 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 7 mm | 10 mm |