{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 15-20 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 8 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134650 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197075697 | |
Producentnummer | 134650 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper kort, ubelagt, M: M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
487 styk på lager
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
547 styk på lager
133,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.563 styk på lager
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 45 mm | 63 mm | 112 mm | 63 mm |
Gevindtype | M | M | M | M |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gevinddybde | 8 mm | 12 mm | 12 mm | 10 mm |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |