{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134660 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197075758 | |
Producentnummer | 134660 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper ekstra lang HSS-E M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.976 styk på lager
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Gevind-⌀ | 4 | 4 | 4 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Spiralvinkel | 40 | 15-20 | 40 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |