{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Samlet længde L | 220 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 14 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134660 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197075819 | |
Producentnummer | 134660 M16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiraltapper ekstra lang HSS-E, ubelagt, M: M16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
759,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
586 styk på lager
258,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 3 |
Antal spånnoter | 4 | 4 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 220 mm | 110 mm | 110 mm |
Gevindtype | M | M | M |
Skæremateriale | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |