{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 15-20 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 5 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134650 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197075710 | |
Producentnummer | 134650 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper kort, ubelagt, M: M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
533 styk på lager
100,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.297 styk på lager
81,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gevind-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Gevindtype | M | M | M | M |
Gevindstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |