{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 15-20 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 6 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134650 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197075680 | |
Producentnummer | 134650 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper kort M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.709 styk på lager
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 2 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 40 | 112 | 56 |
Gevindtype | M | M | M |
Skaftfirkant □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 |