HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 5/8-18

Art.-nr.: 133404 5/8-18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Toleranceklasse: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverTap
Gevindstørrelse 5/8-18 UNF
Belægning ubelagt
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Toleranceklasse 2B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,411 mm
Gevindgange pr. tomme 18
Gevind-⌀ 15,88 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 14,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 47,64 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133404 5/8-18
EAN/GTIN 4067263161974
Producentnummer 133404 5/8-18

Anvendelsestabel

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.
HOLEX Clever Tap:
Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 5/8-18

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 5/8-18

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
364,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
639,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.352,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.214,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.307,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.255,31  DKK
plus moms plus fragt
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Belægning ubelagt ubelagt TiN ubelagt ubelagt TiN
Farvering uden uden uden uden uden uden
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9
Skæreretning højre højre Venstre højre Venstre højre
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul
Skaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven