{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | hvid | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132550 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197071927 | |
Producentnummer | 132550 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Støbegods-spånbrydertapper M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
433,58 DKK
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
280 styk på lager
572,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
223,42 DKK
78,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farvering | hvid | rød | rød | pink | grøn |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul |