{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | hvid | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132550 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197071880 | |
Producentnummer | 132550 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Støbegods-spånbrydertapper M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
224,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
382,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
127,69 DKK
51,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Antal spånnoter | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Belægning | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
Samlet længde L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Gevinddybde | 12 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |