{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 20 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135320 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197076502 | |
Producentnummer | 135320 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraltapper, TiCN, M: M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
433,58 DKK
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
198,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager
222,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
321 styk på lager
439,54 DKK
274,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
572,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
223,42 DKK
82,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C | C | C | C | C |
Antal spånnoter | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farvering | rød | rød | hvid | hvid | rød | pink | pink | grøn |
Skaftfirkant □ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Gevinddybde | 20 mm | 15 mm | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |