{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132150 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197071170 | |
Producentnummer | 132150 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittapper form B M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.531 styk på lager
160,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.428 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.007 styk på lager
216,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.338 styk på lager
100,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | vaporiseret | vaporiseret | vaporiseret | vaporiseret |
Gevindstørrelse | M8 | M8 | M8 | M8 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Gevinddybde | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |