{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | vaporiseret | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132150 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197071224 | |
Producentnummer | 132150 M20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittapper form B M20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
637,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
619,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
673,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
449,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 3 | ||
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstigning | 2,5 mm | 2,5 mm | ||
Standard | DIN 376 | DIN 376 | ||
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |||
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |