{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131650 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197069924 | |
Producentnummer | 131650 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper med udlagte tænder M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
159,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.892 styk på lager
113,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.463 styk på lager
80,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gevind-⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaftfirkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul ;Op til 2×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |